Metaalcirkelzaagblad 63X1,6M mm

Artikelnummer: 178860 63X1,6M
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS E

Productdetails

Technische gegevens

63 mm
Dikte 1,6 mm
Snijmateriaal HSS E
Boring-⌀ 16 mm
Aantal tanden Z 64
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 178860 63X1,6M
EAN/GTIN 4045197245588
Nummer fabrikant F. GF 63X1,6M

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Duits topproduct, met speciale holle slijping en precisievertanding.

T.b.v.:

GF en AXX AiR.