DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 10 mm

Artikelnummer: 220326 10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Spiraalhoek: 46
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 10 mm
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal snijkanten Z 5
Spiraalhoek 46 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D
Verspaningsstrategie TPC
Inwendige koeling nee
Geschikte opname met schroefdraad
Snijlengte L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Afkoppellengte L1 15 mm
Totale lengte L 20 mm
DUO-LOCK interface DL10
Sleutelwijdte SW 8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 20 Nm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 0,026 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220326 10
EAN/GTIN 4034221102997
Nummer fabrikant DL10F1105MN1000CDA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,05×D voor de TPC-bewerking.