DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Artikelnummer: 220322 10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Spiraalhoek: 35

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 10 mm
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal snijkanten Z 6
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Geschikte opname met schroefdraad
Snijlengte L2 7,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Afkoppellengte L1 7,5 mm
Totale lengte L 12,5 mm
DUO-LOCK interface DL10
Sleutelwijdte SW 8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 20 Nm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220322 10
EAN/GTIN 4034221125651
Nummer fabrikant DL10F2006UK1000CDA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
280
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.