VHM-T-groef-fijnruwfrees 21X9 mm

Artikelnummer: 208027 21X9
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: NF
  • Tolerantie nominale ⌀: d11

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 21 mm
Snijlengte Lc 9 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 851
Freesprofiel kruisvertand
Type NF
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 10 graden
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Voor T-groeven DIN 650 12 mm
Vrijloop-⌀ D1 10 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,034 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 45 graden
Gekleurde ring groen
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208027 21X9
EAN/GTIN 4062406397265

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
105
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuwe hoogrendementcoating voor zeer lange standtijden. De zijvlakken zijn vrijgeslepen en kunnen daardoor niet in het werkstuk vast gaan zitten. Met fijnruwprofiel.

Tip:

Voor het frezen van T-groeven volgens DIN 650.
Tot aan volle verspaning fz met 50 % reduceren.
Opvolger van nr. 208034.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen