DUO-LOCK verlengstuk conisch staal lang Cilinderschacht DL16/20

Artikelnummer: 220378 DL16/20
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL16
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 15,5 mm
Totale lengte L 200 mm
aanbevolen draaimoment 60 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220378 DL16/20
EAN/GTIN 4034221150080
Nummer fabrikant 75.202.DL16.1

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.
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
    Voor snijkop-⌀ D Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen