KOMET® UniTurn®-steekboorstang, rechts 4/1 mm

Artikelnummer: 240150 4/1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 4 mm
Steekbreedte w 1 mm
Nuttige lengte 10 mm
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ d 4 mm
f 1,25 mm
a 3,7 mm
Maximale steekdiepte tmax 0,8 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100 12/4; 16/4
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,02 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240150 4/1
EAN/GTIN 4047109071537
Nummer fabrikant H52 42100.1082

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
145
Aluminium (kortspanend)
N
145
Aluminium > 10% Si
N
130
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
55
Staal < 1400 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen