Insteekplaat volradius 3 mm

Artikelnummer: 275045 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Snedecondities continu
Soort HB9140
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 275045 3
EAN/GTIN 4062406378752

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030274134.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder