Steekdraaihouder 16 mm

Artikelnummer: 278015 16
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Steekbreedte w 3 mm; 4 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 21 mm
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 39 mm
Totale lengte L 109 mm
Bout 279816 3 (SW5; 5 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278015 16
EAN/GTIN 4062406381370

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029278036.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts