DOVEIQGRIP THD-klemhouder 25/10 mm

Artikelnummer: 274141 25/10
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQGRIP
Schachtgrootte 25 mm
Steekbreedte w 10 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Afkoppellengte 20 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Fabrikantnummer THDL 2525-10T20-IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274141 25/10
EAN/GTIN 7291075316742
Nummer fabrikant 2801988

Omschrijving

Uitvoering:

Voor buitensteekbewerking.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie Bekijk alles