Vario plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek 26/41 mm

Artikelnummer: 274521 26/41
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
minimale 1e insteek-⌀ D1 26 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 41 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Steekbreedte w 4 mm
maximale snijdiepte tmax 22 mm
geschikte wisselplaat Nr. 273656 – 273749
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274521 26/41
EAN/GTIN 4067263962175

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    ⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen