eco-basishouder met afneembare klemlijst 10 mm

Artikelnummer: 274093 10
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 10 mm
Inwendige koeling ja
Totale lengte Ltotaal 70 mm
voor zwaardhoogte h5 19 mm
Klemlijst 279928 4
Klemschroef 279815 23
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274093 10
EAN/GTIN 4062406805852

Omschrijving

Toepassing:

Voor het inzetten van GARANT Eco steekzwaarden. Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.

Reservedeel:

Draadpen nr. 279832 1.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opname nr. 319006319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding met aansluitingsset nr. 279833 1.