Eco-VARIO-LINE snijplaathouder 2 mm

Artikelnummer: 273875 2
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273875 2
EAN/GTIN 4045197702937

Omschrijving

T.b.v.:

eco-Klemhouder nr. 273871 of basishouder nr. 319145 RL/LL.