{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TOHX 090202 L | |
Soort | HB7120 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Type | SM | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 220 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 110 m/min - 140 m/min | |
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 33 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268498 SM |