{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TCMT 16T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HBT020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PM | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 280 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261019 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257552 | |
Nummer fabrikant | 261019 HBT020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
TCMT 16T308, Soort: HBT020
op aanvraag
Op voorraad
784 stuks direct leverbaar
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | 3 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | HBT020 | HB7020 |
Hoofdtoepassing | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |