{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBX130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MM | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 3,75 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,36 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260792 HBX130 |