GARANT Master eco klemdraaihouder 20/12 mm

Artikelnummer: 250038 20/12
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DCLNR/L 2020K12
geschikte wisselplaat CN.. 1204..
Functiebreedte L4 29,5 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259031 49
Schroef voor onderlegplaat 259027 8
Klemstuk, schroef, O-ring 259036 22
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250038 20/12
EAN/GTIN 4067263121176

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts