GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal 10/11 mm

Artikelnummer: 260932 10/11
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A10K STFCR/L11
Instelhoek κ 90 graden
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12 mm
Middenverplaatsing L3 6,2 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Koplengte L1 22 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260932 10/11
EAN/GTIN 4062406677244

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles