ECO kartelfreesgereedschap universeel 20 mm

Artikelnummer: 290242 20
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
voor kartel-⌀ d1 25 mm
voor kartelbreedte b 6 mm
voor kartelboring-⌀ d2 8 mm
Werkgebied 10 mm - 250 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 9
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290242 20
EAN/GTIN 4030741949432
Nummer fabrikant 31000013

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpennen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
Modulaire opbouw: Universeel zowel rechts als links te gebruiken. Instelling van de productie-⌀ met behulp van een schaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires