{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AHH4X800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nuttige lengte | 40,6 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 0,5 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270575 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065840 | |
Nummer fabrikant | A05.1825.40.52.20YL X800 |