Letterset A – Z 2 mm

Artikelnummer: 291945 2
Prijs instellen 26 Stuk (42,15 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 2 mm
Teken A – Z
Boekrollen-⌀ 50 mm
Producttype Letterset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291945 2
EAN/GTIN 4030741641558
Nummer fabrikant 85001819

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten. Flexibel en met aanpasbare schacht.

Voordeel:

Belettering tot aan de kraag mogelijk.

T.b.v.:

Beletteringsgereedschap nr. 291930 en 291935.

Inhoud:

Tekensegmenten: 291954

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990_Box worden besteld voor het veilig opbergen van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Let op:

Indeling van gereedschappen en segmenten in acht nemen.

Tip:

Letterwiel met ⌀ 30 mm: uitrusting met ten minste 17 segmenten mogelijk.
Letterwiel met ⌀ 50 mm: uitrusting met ten minste 29 segmenten mogelijk.
Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.