{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/4 | |
Coating | DLC | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Schroefdraad-⌀ | 13,16 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 11,8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de synchrone bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 32,9 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137345 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197705570 |