Kobalt hoogwaardige tap , M16 , set, 2 st.

Artikelnummer: 227.S16X200T2
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227.S16X200T2
EAN/GTIN 3148511532706
Nummer fabrikant 227.S16X200T2
L-nummer L60130 6738

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS gelegeerd met molybdeen en kobalt
  • De hardheid van het kobalt zorgt voor een hogere torsie en slijtvastheid dan standaard tappen
  • Voorsnij- en afwerkingstappen

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 10,00
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 2,00
  • Inhoud: x 2
  • [g]: 200