Uitvoering:
Universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hogere proceszekerheid.
- HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
- Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
- Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.
Toepassing:
Voor conische pijpdraad (NPT) volgens ANSI B1.20.1, voor schroefdraad met afdichtmiddel. Voor het kerngat op de aangegeven minimale diepte (zie tabel) letten.
Advies:
Kerngat-⌀ A:Cilindrisch voorboren
zonder gebruik van een ruimer.
Kerngat-⌀ B:Cilindrisch voorboren en vervolgens
met conische ruimer 1:16 (zie nr. 162650) ruimen. Vervolgens kan met de controlemaat D
max (zie tabel) de ⌀ van de conische boring aan de kopse kant worden gecontroleerd. De voorbereiding van het kerngat volgens
variant B biedt de meest proceszekere optie voor het draadsnijden.