GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM IK G1/8

Artikelnummer: 139425 G1/8
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Tolerantieklasse: ISO 228 X

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/8
Coating TiAlN
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2189
Tolerantieklasse ISO 228 X
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,907 mm
Gangen per inch 28
Schroefdraad-⌀ 9,73 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Schacht-vierkant □ 5,5 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 9,25 mm
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 6
Draaddiepte 29,19 mm
Serie Master Form
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139425 G1/8
EAN/GTIN 4062406375140

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
42
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
38
Staal < 900 N/mm²
P
29
Staal < 1100 N/mm²
P
20
Staal < 1400 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
GARANT Master Form Steel:
Hoogrendement-roltappen van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor de toepassing in staalmaterialen.
  • Geoptimaliseerde polygoongeometrie voor een gereduceerd draaimoment.
  • Meerlaagse HIPIMS-coating voor hoge slijtvastheid.
  • HSS-E-PM substraat voor maximale proceszekerheid.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer zijdelings uit de groeven. Maakt een maximale standtijd mogelijk bij bewerking van doorlopende en blinde gaten.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).