{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzinkboor-⌀ | 24 mm | |
Coating | ongecoat | |
Pen-⌀ | 15,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Morseconus | |
Voor schroefmaat | M14 | |
voor kwaliteitsgraad van de boring | m | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Inwendige koeling | nee | |
Voorboor-⌀ | 15,5 mm | |
Traphoogte L1 1. Trap met afschuining | 30 mm | |
Tophoek | 180 graden | |
Producttype | Vlakverzinkboor |
Artikelnummer | 156120 24X15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197087867 |