TPG MF-26X1.5-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446039
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446039
EAN/GTIN 7291075337877
Nummer fabrikant 4446039
L-nummer L24190 359

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M26, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 14,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 28 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M26
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles