BHF MB80-80X94 Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 500 mm

Artikelnummer: 4550258
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550258
EAN/GTIN 7291075268270
Nummer fabrikant 4550258
L-nummer L23900 17

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, huisdiameter (BD) 80 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, snijdiameter, max. (DCX) 160 mm, snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm, functionele lengte (LF) 58 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 80 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 160 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 58 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 5000 tpm

Geschikte producten

Accessoires