Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

VHM-boorruimer, cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,99 mm

Artikelnummer: 122795 3,99
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,99 mm
Tolerantie H7
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 30,1 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,14 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122795 3,99

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
GG(G)
K
60
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boren en ruimen in één bewerking. Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Met 4 nasnijders voor optimale maatvastheid en oppervlaktekwaliteit zoals bij ruimen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen