RM-MTR-0850-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikelnummer: 1827595
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1827595
EAN/GTIN 7291075369267
Nummer fabrikant 1827595
L-nummer L24010 16

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 8,5 mm, lengte snijkant (L) 18 mm, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 101 mm, effectieve lengte (LU) 61 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 6,8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,5 mm
  • Lengte mes (L) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 101 mm
  • Effectieve lengte (LU) 61 mm