RM-MTR-0150-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 1820753
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1820753
EAN/GTIN 7291075331776
Nummer fabrikant 1820753
L-nummer L24010 85

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, ruimerdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijdiameter (DC) 1,5 mm, snijrandlengte (L) 9 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 50 mm, nuttige lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 1,1 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 1,5 mm
  • Lengte mes (L) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Lengte spanstang (LCF) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm