• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 11,8 mm

Artikelnummer: 113005 11,8
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,60 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 3,00 / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Type: N
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 11,8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 29,3 mm
Spaangroeflengte Lc 47 mm
Totale lengte L 95 mm
Schacht-⌀ Ds 11,8 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113005 11,8
EAN/GTIN 4045197952745

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
63
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen