Vierklauw staal korte conusopname 250/8 mm

Artikelnummer: 312705 250/8
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Conusgrootte 8
Materiaal Staal
Buiten-⌀ A 250 mm
Doorlaat E 76 mm
Hoogte zonder bekken H1 83 mm
Hoogte met bekken H2 124 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M16
Centreerconus-⌀ B 139,735 mm
Sleutelvierkant K 12 mm
Gewicht 30,3 kg
Maximaal toerental 3.000 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312705 250/8
EAN/GTIN 4019208026459
Nummer fabrikant 185544

Omschrijving

Uitvoering:

Smeedijzer, dus lange levensduur en geschikt voor machines met hoge toerentallen.
  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Gewichts- en massatraagheidsgereduceerd lichaam van staal.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Staal

Levering:

1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.
1 set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen