{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 250 mm | |
Doorlaat E | 76 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 82 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 122 mm | |
Centreer-⌀ B | 200 mm | |
Centreerdiepte C | 5 mm | |
Sleutelvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 25,7 kg | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312500 250 | |
Nummer fabrikant | 101030 |