{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M3 − M12 | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 62 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334638 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488466 | |
Nummer fabrikant | 334638 M3-12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draadsnij-snelwisselhouder, SK 50, Tapbereik: M3-12
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 227,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 | SK 50 |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Tapbereik | M3 − M12 | M3 − M12 |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | 7,5 mm |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | 7,5 mm |
Producttype | Taphouder | Taphouder |