{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 6 mm | |
Tapbereik | M6 − 20 | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Schacht-⌀ d | 31 mm | |
Aansluitlengte L | 35 mm | |
Afkoppellengte H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Schacht-vierkant | 4,9 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 335647 6 | |
EAN/GTIN | 4045197554079 | |
Nummer fabrikant | 335647 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling, M6 − 20, Tapschacht-⌀: 6mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 148,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansluitlengte L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Afkoppellengte H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Tapschacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schacht-⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Schacht-vierkant | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Producttype | Verlengstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Verlengstuk |