{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6314S | |
Schroefdraad G | M24 | |
Lengte L | 87 mm | |
Kop-⌀ e | 60 mm | |
Kophoogte k | 20 mm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 370840 24X87 | |
Nummer fabrikant | 73478 |