{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M8 | |
Lengte L | 31,8 mm | |
Breedte B | 50,8 mm | |
Hoogte H | 25,4 mm | |
B1 | 20,83 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 9,9 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 14,5 Nm | |
Spankracht | 8,9 kN | |
Producttype | Wigspanner |
Artikelnummer | 370011 M8 | |
EAN/GTIN | 4046368801053 | |
Nummer fabrikant | 80105 |