{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8 | |
Duljina D (L) | 31,8 mm | |
Širina B | 50,8 mm | |
Visina H | 25,4 mm | |
B1 | 20,83 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 9,9 mm | |
maksimalni stezni moment | 14,5 Nm | |
Sila stezanja | 8,9 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370011 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368801053 | |
Broj proizvođača | 80105 |