{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12 | |
Lengte L | 47,5 mm | |
Breedte B | 76,2 mm | |
Hoogte H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 38,4 Nm | |
Spankracht | 15,58 kN | |
Producttype | Wigspanner |
Artikelnummer | 370011 M12 | |
EAN/GTIN | 4046368801558 | |
Nummer fabrikant | 80155 |