Assortiment spangereedschap, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 10/M10mm

Artikelnummer: 375405 10/M10
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6530
Nominale T-groefmaat 10 mm
Schroefdraad M10
Spanhoogte 2-voudige opspanning 2 mm - 230 mm
Spanhoogte 4-voudige opspanning 2 mm - 140 mm
Houten box lengte 355 mm
Houten box breedte 270 mm
Houten box hoogte 47 mm
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375405 10/M10
EAN/GTIN 4020772083588
Nummer fabrikant 83584

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit diverse spanelementen die voor het snel opspannen van gereedschap, apparaten of werkstukken op T-sleuftafels nodig zijn. Alle onderdelen zijn van temperstaal en kunnen afzonderlijk worden nabesteld.

Levering:

Steekringsleutel, schroefsmeermiddel, houten box

Levering:

T-groefbouten nr. 375300 DIN 787: 4 st./ 63 mm;
4 st./ 100 mm;
2 st./ 40 mm
Tapeinden nr. 375380 DIN 6379: 4 st./ 80 mm
Spanijzer nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 st./ 11×80
hoge moeren nr. 375385 DIN 6330 B: 6 st.
Verlengmoeren nr. 375395: 4 st.
Universele spanstukken nr. 372200: 4 st./ maat 1;
4 st./ maat 2;
2 st./ maat 3
Conische zitting vorm G nr. 375360 DIN 6319 G: 6 st.
Diepspanbekken nr. 375110: 4 st./ maat 12
Verende spanijzerhouder nr. 370850: 4 st./ maat 12
T-sleufruimer nr. 375512