Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Markeernaald 3 mm

Artikelnummer: 358759 3

Productdetails

Technische gegevens

Type 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,3 mm
Radius R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
Geschikt voor 358752
Producttype Graveer- en markeernaalden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358759 3
Nummer fabrikant 550477

Omschrijving

Uitvoering:

Hoe hoger de excentriciteit L2, des te sterker de markering. Vuistregel voor een goed schriftbeeld: Voeding (mm/min) × 10 = spindeltoerental (omw./min.).