Gereedschapslengte-instelapparaat 50

Artikelnummer: 355050 50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Basisopname SK 50
⌀ D 118 mm
Hoogte H 138 mm
Hoogte H1 37 mm
Producttype Afstelapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 355050 50
EAN/GTIN 4062406295608

Omschrijving

Voordeel:

  • Eenvoudig in het gebruik.
  • Weinig opzetplaats.
  • Voordelige startvariant.

Toepassing:

Meten van de gereedschapslengtes direct op de machine.

T.b.v.:

Diepteschuifmaat nr. L40510 gr. 1214 (bruglengte 150 mm, meetbereik 300 mm).

Levering:

Opnameblok voor diepteschuifmaat.

Tip:

Alle standaarddiepteschuifmaten kunnen worden gebruikt.
Bruglengte van 150 mm is absoluut noodzakelijk.