Vorkspanijzer afgeschuind 40X400 mm

Artikelnummer: 371600 40X400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315B
Norm DIN 6315 B
Groefbreedte 40 mm
totale lengte 400 mm
Hoogte 60 mm
Breedte 100 mm
Voor spanschroeven M36
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371600 40X400
EAN/GTIN 4020772070649
Nummer fabrikant 70649

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.
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
    Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen