{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6842PL | |
Gatafstand k | 12 mm | |
Gatafstand l | 45 mm | |
Gatafstand m | 45 mm | |
Gatafstand g | 54 mm | |
Breedte basisdeel n | 84 mm | |
Lengte basisdeel f | 198 mm | |
Spanhoogte h tot hart schroef | 22 mm | |
Boring-⌀ d | 10,5 mm | |
Spanslag | 75 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 25.000 N | |
Totale hoogte H | 285 mm | |
Totale lengte L | 355 mm | |
Spanschroef | M12×50 mm | |
Gewicht | 4,28 kg | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376760 7 | |
EAN/GTIN | 4020772092665 | |
Nummer fabrikant | 92668 |