{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6842PL | |
hålavstånd k | 12 mm | |
hålavstånd l | 45 mm | |
hålavstånd m | 45 mm | |
hålavstånd g | 54 mm | |
Grundhållarbredd n | 84 mm | |
Grundhållarlängd f | 198 mm | |
spännhöjd h till skruvmitt | 22 mm | |
hål ⌀ d | 10,5 mm | |
spännlängd | 75 mm | |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 25 000 N | |
totalhöjd H | 285 mm | |
totallängd L | 355 mm | |
kontaktskruv | M12×50 mm | |
vikt | 4,28 kg | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikkelkode | 376760 7 | |
EAN / GTIN | 4020772092665 | |
Manufacturer number | 92668 |