Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Opzetbek voor bekbreedte 90 mm, staal, Bekbreedte: 160mm

Artikelnummer: 362643 160

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekhoogte h 36 mm
Beklengte l 77 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362643 160
Nummer fabrikant 362643 160

Omschrijving

Uitvoering:

Opzetbekken in verschillende breedten van middelsterk, geëloxeerd aluminium of inzetstaal.

Voordeel:

  • Producentonafhankelijk gebruik van de bekken. Vervanging van opzetbekken van Allmatic naar Garant, Röhm, Gressel enz.
  • Ombouw binnen zeer korte tijd − snelle wisseling van opzetbekken.
  • Verhoging van de machinelooptijden door minimale insteltijden.
  • Zeer flexibele toepassing.

Functie:

Opzetbekken snel en simpel inklikbaar op de basisbekken. Geen lastig vastschroeven van bekken op de machineklem.

Toepassing:

Basisbekken voor montage op de geschikte machineklem in combinatie met de geschikte snelwissel-opzetbekken.

Levering:

1 opzetbek.

Tip:

Andere maten op aanvraag.