• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Opzetbek voor bekbreedte 160 mm, aluminium 100 mm

Artikelnummer: 362647 100
Korting
104,50 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekhoogte h 45 mm
Beklengte l 125,5 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362647 100
EAN/GTIN 4045197738172

Omschrijving

Uitvoering:

Opzetbekken in verschillende breedten van middelsterk, geëloxeerd aluminium of inzetstaal.

Voordeel:

  • Producentonafhankelijk gebruik van de bekken. Vervanging van opzetbekken van Allmatic naar Garant, Röhm, Gressel enz.
  • Ombouw binnen zeer korte tijd − snelle wisseling van opzetbekken.
  • Verhoging van de machinelooptijden door minimale insteltijden.
  • Zeer flexibele toepassing.

Functie:

Opzetbekken snel en simpel inklikbaar op de basisbekken. Geen lastig vastschroeven van bekken op de machineklem.

Toepassing:

Basisbekken voor montage op de geschikte machineklem in combinatie met de geschikte snelwissel-opzetbekken.

Levering:

1 opzetbek.

Tip:

Andere maten op aanvraag.