{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 160,4 mm | |
Bekhoogte h | 49,8 mm | |
Beklengte l | 100 mm | |
Voor type | 160 | |
Geschikt voor kleurcode | TC; LC; HiPo; NC8 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361500 160 | |
Nummer fabrikant | 6921704004731 |