Art-nr.: 313130

Spiestang-klauwplaat met eendelige omkeerbekken DIN 55027

Merken: RÖHM

Spiestang-klauwplaat met eendelige omkeerbekken DIN 55027

Stuksprijs
vanaf 
€ 2.098,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
  • Met bekborging, centrisch spannend.
  • Grote doorgang.
  • Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
  • Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
  • Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
  • Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
  • Contour met spatwaterrand.
  • Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 en de internationale norm ISO 702/III. Met tapeinde en borgmoer. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Tip:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Technical Data

Norm
DIN 55027
Kleurcode voor accessoires
Röhm spiestang-klauwplaat en bekken
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen

Naar winkelwagen