{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 315 mm | |
Lengte L | 145 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 50 mm | |
Boringafstand a | 30 mm | |
Boringafstand b | 30 mm | |
Groefbreedte D | 18 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M14 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313760 315 | |
EAN/GTIN | 4045197185822 |